GM D200-3DG-40K Frese a disco per incavatura con inserti auto-bloccanti

Codice art.: L24130 66
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 66
EAN / GTIN 7291075196658
Codice del produttore 2301728

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 59 mm, Diametro della fresa (DC) 200 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.35 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm, Hub Thickness (THUB) 2.4 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 14

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 59 mm
  • Diametro della fresa (DC) 200 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 14
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.35 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm
  • Hub Thickness (THUB) 2.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GIP 3.00E-0.40
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 14
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 400 Rev/min

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto