TGSF 125-2-32KR Frese per incavatura con inserti TANG-GRIP

Codice art.: L24130 5
Nuovo prodotto
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
Serie TANGSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 5
EAN / GTIN 7291075262254
Codice del produttore 2302435

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 34 mm, Diametro della fresa (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 13, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.05 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2 mm, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Hub Thickness (THUB) 1.65 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 13

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 34 mm
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 13
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.05 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 55 mm
  • Hub Thickness (THUB) 1.65 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TAG N2C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 13
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 640 Rev/min

Della stessa serie "TANGSLIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello