MTE D20/D0.79-3-MMT10-14 Frese a candela per filettatura con attacco MULTI-MASTER

Codice art.: L24090 55
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24090 55
    EAN / GTIN 7291075374810
    Codice del produttore 3313439

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Overall Length (OAL) 35.3 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 20 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Overall Length (OAL) 35.3 mm
    • Tipo filetto (TTP_DF2) INT

    Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello