MTET D7.0-1-C5C-06 Frese a candela per filettatura con stelo cilindrico

Codice art.: L24090 41
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24090 41
    EAN / GTIN 7291075380088
    Codice del produttore 3324559

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Diametro della fresa (DC) 7 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Diametro della fresa (DC) 7 mm
    • Flute Count (NOF) 1
    • Overall Length (OAL) 63 mm
    • Tipo di Stelo Round

    Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello