MTSRH 091H23-2-N Endmills for with coolant holes for helical threading inserts

Codice art.: L24090 322
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo di prodotto thread milling cutter

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24090 322
    EAN / GTIN 7291075486063
    Codice del produttore 3409895

    Descrizione

    Descrizione:

    • Frese Indexabili per Filettatura
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 0.91″
    • Overall Length (OAL): 4-1/2″
    • Lunghezza utile (LU): 2″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 0.91″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 1.063″
    • Flute Count (NOF): 2
    • Overall Length (OAL): 4-1/2″
    • Tipo di Stelo Weldon
    • Tipo filetto (TTP_DF2): INT
    • Lunghezza utile (LU): 2″

    Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello