MTE D0.50-1-C.375C-14 Frese a candela per filettatura con stelo cilindrico in metallo duro

Codice art.: L24090 316
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24090 316
    EAN / GTIN 7291075377644
    Codice del produttore 3346923

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Diametro della fresa (DC) 1/2″ ,Overall Length (OAL) 6.126″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1/2″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.551″
    • Flute Count (NOF): 1
    • Overall Length (OAL): 6.126″
    • Tipo di Stelo: Round

    Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello