MTE D0.94-1-W0.75-21 Frese a candela indexabili per filettatura

Codice art.: L24090 314
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24090 314
    EAN / GTIN 7291075377408
    Codice del produttore 3346922

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Diametro della fresa (DC) 0.94″ ,Overall Length (OAL) 5″ ,Lunghezza utile (LU) 2.83″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 0.94″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.827″
    • Flute Count (NOF): 1
    • Overall Length (OAL): 5″
    • Tipo di Stelo: Weldon
    • Lunghezza utile (LU): 2.83″

    Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello