MTE D0.79-1-W0.75-21 Frese a candela indexabili per filettatura

Codice art.: L24090 313
Nuovo prodotto
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 313
EAN / GTIN 7291075377385
Codice del produttore 3346910

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Diametro della fresa (DC) 0.79″ ,Overall Length (OAL) 3.7″ ,Lunghezza utile (LU) 1.57″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.59″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.79″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.827″
  • Flute Count (NOF): 1
  • Overall Length (OAL): 3.7″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 1.57″

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello