MTE D0.57-1-W0.75-14 Frese a candela indexabili per filettatura

Codice art.: L24090 310
Nuovo prodotto
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 310
EAN / GTIN 7291075377323
Codice del produttore 3108492

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Diametro della fresa (DC) 0.57″ ,Overall Length (OAL) 3.2″ ,Lunghezza utile (LU) 1″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.41″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.57″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.551″
  • Flute Count (NOF): 1
  • Overall Length (OAL): 3.2″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 1″

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello