MTFLE D0.75-3-0.75-21 Frese multitagliente a manicotto per filettatura esterna

Codice art.: L24090 304
Nuovo prodotto
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 304
EAN / GTIN 7291075380255
Codice del produttore 3326927

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Diametro della fresa (DC) 3/4″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Lunghezza utile (LU) 1.11″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.827″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Lunghezza utile (LU): 1.11″

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello