MTSRH 177H45-6-N Frese per filettatura con passaggio del refrigerante interno

Codice art.: L24090 291
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24090 291
    EAN / GTIN 7291075447835
    Codice del produttore 3409897

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Diametro della fresa (DC) 1.77″ ,Overall Length (OAL) 5″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1.77″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 1.457″
    • Flute Count (NOF): 6
    • Overall Length (OAL): 5″
    • Tipo di Stelo: Weldon
    • Tipo filetto (TTP_DF2): INT

    Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello