SD D32-M2.00-NO4-SP15 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per lavorazioni di ingranaggi a profilo evolvente a norma DIN 3972

Codice art.: L24060 326
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie T-GEAR
Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 326
EAN / GTIN 7291075391138
Codice del produttore 5668659

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 4.5 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 7.7 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Larghezza taglio (CW) 6.4 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 8.4 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Functional Length (LF) 7.7 mm
  • Overall Length (OAL) 7.7 mm

Della stessa serie "T-GEAR" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello