SD D32-M2.25-NO6-SP15 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per lavorazioni di ingranaggi a profilo evolvente a norma DIN 3972

Codice art.: L24060 327
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
    Serie T-GEAR
    Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24060 327
    EAN / GTIN 7291075391152
    Codice del produttore 5668661

    Descrizione

    Descrizione:

    Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 7.7 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
    • Diametro della fresa (DC) 32 mm
    • Larghezza taglio (CW) 6.4 mm
    • Diametro foro di serraggio (D1) 8.4 mm
    • Flute Count (NOF) 8
    • Functional Length (LF) 7.7 mm
    • Overall Length (OAL) 7.7 mm

    Della stessa serie "T-GEAR" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello