SD D40-3.0-R0.4SP13 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: L24060 273
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 273
EAN / GTIN 7291075312119
Codice del produttore 5666846

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm, Diametro della fresa (DC) 39.7 mm, Flute Count (NOF) 10, Overall Length (OAL) 7.3 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm
  • Diametro della fresa (DC) 39.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 7.5 mm
  • Flute Count (NOF) 10
  • Overall Length (OAL) 7.3 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa famiglia "T-SLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello