SD D1.25-H078A-SP11 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: L24060 128
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 128
EAN / GTIN 7291075312379
Codice del produttore 5607648

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.433″ ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.394″ ,Diametro della fresa (DC) 1.238″ ,Flute Count (NOF) 8 ,Overall Length (OAL) 0.265″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.433″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.008″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.394″
  • Diametro della fresa (DC): 1.238″
  • Larghezza taglio (CW): 0.078″
  • Diametro foro di serraggio (D1): 0.283″
  • Flute Count (NOF): 8
  • Overall Length (OAL): 0.265″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "T-SLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello