SD D50-12-R0.4-SP19 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: L24060 22
Nuovo prodotto
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
Serie T-SLOT
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 22
EAN / GTIN 7291075311945
Codice del produttore 3311782

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm, Diametro della fresa (DC) 49.7 mm, Flute Count (NOF) 12, Overall Length (OAL) 14 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 15 mm
  • Diametro della fresa (DC) 49.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 12 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 12
  • Overall Length (OAL) 14 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "T-SLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello