ICP 123-2M IC908 Cuspidi per punte DCN, per acciai. Assicurano elevate finiture superficiali

Codice art.: L24050 497
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24050 497
    EAN / GTIN 7291075287769
    Codice del produttore 5509584

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 12.3 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

    Proprietà:

    • Diametro della fresa (DC) 12.3 mm
    • Functional Length (LF) 4.76 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 12.0
    • Spessore inserto (S) 7 mm
    • Point Angle (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 2.24 mm

    Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello