ICP 104-2M IC908 Cuspidi per punte DCN, per acciai. Assicurano elevate finiture superficiali

Codice art.: L24050 458
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 458
EAN / GTIN 7291075287622
Codice del produttore 5509570

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 10.4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 10.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 10.4 mm
  • Functional Length (LF) 4.31 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 10.0
  • Spessore inserto (S) 6.2 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.89 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello