HFP 370-SPADE IQ IC908 Cuspidi intercambiabili per punte DFN, per acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: L24050 323
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 323
EAN / GTIN 7291075315226
Codice del produttore 5567059

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 37 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 37.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 37 mm
  • Functional Length (LF) 12.8 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 37.0
  • Spessore inserto (S) 20.8 mm
  • Point Angle (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 8.04 mm

Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello