ICM 122 IC908 Cuspidi intercambiabili DCN, per acciai inox e superleghe (materiali ISO M & S)

Codice art.: L24050 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 32
EAN / GTIN 7291075244663
Codice del produttore 5508388

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 12.2 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 12.2 mm
  • Functional Length (LF) 5.15 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 12.0
  • Spessore inserto (S) 7 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.85 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello