ICK 064-2M IC908 Cuspidi per punte DCN, per lavorazioni di ghise. Assicurano elevate finiture superficiali

Codice art.: L24050 301
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 301
EAN / GTIN 7291075296433
Codice del produttore 5567041

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 6.4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 6.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 6.4 mm
  • Functional Length (LF) 2.48 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 6.0
  • Spessore inserto (S) 4 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.52 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello