FCP 057-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana per punte DCN, per acciai e ghise (materiali ISO P e ISO K).

Codice art.: L24050 1592
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 1592
EAN / GTIN 7291075423709
Codice del produttore 3387461

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 5.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 5.5, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Protruding Length (LPR) 3.51 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 60 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.23 mm
  • Diametro della fresa (DC) 5.7 mm
  • Functional Length (LF) 2.9 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 5.5
  • Spessore inserto (S) 3.3 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 2.02 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 0.61 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 3.51 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello