FCP 055-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana per punte DCN, per acciai e ghise (materiali ISO P e ISO K).

Codice art.: L24050 1543
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
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
    Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24050 1543
    EAN / GTIN 7291075423600
    Codice del produttore 3360149

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 5.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 5.5, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Protruding Length (LPR) 3.51 mm

    Proprietà:

    • Angolo smusso 60 Degrees
    • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.23 mm
    • Diametro della fresa (DC) 5.5 mm
    • Functional Length (LF) 2.9 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 5.5
    • Spessore inserto (S) 3.3 mm
    • Pilot Drill Diameter (PDD) 2.02 mm
    • Point Angle (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 0.61 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 3.51 mm

    Della stessa serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello