DCN 310-093-32R-3D Punte indexabili con fori per il passggio del refrigerante e stelo cilindrico, 3xD

Codice art.: L24040 759
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 759
EAN / GTIN 7291075242492
Codice del produttore 3203159

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 31 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 31.0, Overall Length (OAL) 202 mm, Usable Length (LU) 97.76 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 31 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 31.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 31 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 136.36 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 31.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 310
  • Overall Length (OAL) 202 mm
  • Point Length (PL) 4.76 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 142 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 97.76 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello