Descrizione:
Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 25 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25.0, Overall Length (OAL) 215 mm, Usable Length (LU) 128.8 mm
Proprietà:
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 25 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 25.9 mm
- Diametro minimo di taglio (DCN) 25 mm
- Functional Length (LF) 150.45 mm
- Insert Seat Size Code (SSC) 25.0
- Length Group 5xD
- Master Insert Identification (MIID) ICP 250
- Overall Length (OAL) 215 mm
- Point Length (PL) 3.8 mm
- Lunghezza sporgenza (LPR) 155 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Lunghezza stelo (LS) 60 mm
- Tipo di Stelo Weldon
- Lunghezza utile (LU) 128.8 mm