DCNS 095-029-100B-3D Punte indexabili 3xD senza flangia e codolo con piano per il bloccaggio. Per utensili di smussatura.

Codice art.: L24040 1129
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
    Serie SUMOUNICHAM
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24040 1129
    EAN / GTIN 7291075297676
    Codice del produttore 3203007

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC) 9.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 9.0, Overall Length (OAL) 76.3 mm, Usable Length (LU) 29.94 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 9.5 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 9.9 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 9.5 mm
    • Functional Length (LF) 38.57 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 9.0
    • Length Group 3xD
    • Master Insert Identification (MIID) ICP 095
    • Overall Length (OAL) 76.3 mm
    • Point Length (PL) 1.44 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 40.3 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 36 mm
    • Tipo di Stelo Weldon
    • Lunghezza utile (LU) 29.94 mm

    Della stessa serie "SUMOUNICHAM" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello