DFN 360-288-31.75A-8D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio. 8xD

Codice art.: L24040 490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 490
EAN / GTIN 7291075369052
Codice del produttore 3203614

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1.417″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 36.0 ,Overall Length (OAL) 15.33″ ,Usable Length (LU) 11.33″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.417″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.453″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 1.417″
  • Decimale Equivalente: 1.417″
  • Diametro flangia (DF): 1.65″
  • Functional Length (LF): 12.649″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 36.0
  • Length Group: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): HFP 360
  • Overall Length (OAL): 15.33″
  • Point Length (PL): 0.321″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 12.97″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.36″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 11.33″

Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello