MNSNT 150-400-MF16X1 Punte a cannone indexabili SUMOCHAM con stelo modulare

Codice art.: L24040 25
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOGUN
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 25
EAN / GTIN 7291075425895
Codice del produttore 3335837

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Cutting Diameter (DC) 15 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 15.0, Usable Length (LU) 400 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 14.7 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 14.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF16X1
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 15 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 15.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 15 mm
  • Drive Size (DRVS) 18 mm
  • Diametro flangia (DF) 14.6 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 15.0
  • Master Insert Identification (MIID) HCP 150
  • Point Length (PL) 3.88 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 484 mm
  • Lunghezza utile (LU) 400 mm

Della stessa serie "SUMOGUN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello