MNSNT 130-250-MF16X1 Punte a cannone indexabili SUMOCHAM con stelo modulare

Codice art.: L24040 1194
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOGUN
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 1194
EAN / GTIN 7291075426083
Codice del produttore 3351046

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Cutting Diameter (DC) 13 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 13.0, Usable Length (LU) 250 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 12.7 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 12.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF16X1
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 13 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 13.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 13 mm
  • Drive Size (DRVS) 16 mm
  • Diametro flangia (DF) 12.6 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 13.0
  • Master Insert Identification (MIID) HCP 130
  • Point Length (PL) 3.51 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 326 mm
  • Lunghezza utile (LU) 250 mm

Della stessa serie "SUMOGUN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello