DCN 085-025-12.7R-3D Punte indexabili con fori per il passggio del refrigerante e stelo cilindrico, 3xD

Codice art.: L24040 1163
Nuovo prodotto
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 1163
EAN / GTIN 7291075242539
Codice del produttore 3202775

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 0.335″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 8.0 ,Overall Length (OAL) 3.38″ ,Usable Length (LU) 1.06″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.335″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.35″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.335″
  • Decimale Equivalente: 0.335″
  • Diametro flangia (DF): 0.63″
  • Functional Length (LF): 1.549″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 8.0
  • Length Group: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 085
  • Overall Length (OAL): 3.38″
  • Point Length (PL): 0.061″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1.61″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.77″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 1.06″

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello