DCNS 090-027-090B-3D Punte indexabili 3xD senza flangia e codolo con piano per il bloccaggio. Per utensili di smussatura.

Codice art.: L24040 1124
Nuovo prodotto
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
Serie SUMOUNICHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 1124
EAN / GTIN 7291075297669
Codice del produttore 3203006

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 9 mm, Cutting Diameter (DC) 9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 9.0, Overall Length (OAL) 74.8 mm, Usable Length (LU) 28.35 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 9 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 9.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 9 mm
  • Functional Length (LF) 37.16 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 9.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 090
  • Overall Length (OAL) 74.8 mm
  • Point Length (PL) 1.35 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 38.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 36 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 28.35 mm

Della stessa serie "SUMOUNICHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello