FCM 105-052-16A-5D Punte indexabili con fori per il refrigerante, 5xD

Codice art.: L24040 108
Nuovo prodotto
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
Serie FLASHCHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 108
EAN / GTIN 7291075379648
Codice del produttore 3325845

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 10.0, Overall Length (OAL) 115 mm, Usable Length (LU) 52 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 10.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 10.5 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Functional Length (LF) 65.09 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 10.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 105-SG
  • Overall Length (OAL) 115 mm
  • Point Length (PL) 1.91 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 67 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Lunghezza utile (LU) 52 mm

Della stessa serie "FLASHCHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello