Descrizione:
Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 14.0, Overall Length (OAL) 137.2 mm, Usable Length (LU) 70 mm
Proprietà:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro massimo della fresa (DCX) 14.4 mm
- Diametro minimo di taglio (DCN) 14 mm
- Diametro flangia (DF) 20 mm
- Functional Length (LF) 86.65 mm
- Insert Seat Size Code (SSC) 14.0
- Length Group 5xD
- Master Insert Identification (MIID) IDI 140-SG
- Overall Length (OAL) 137.2 mm
- Point Length (PL) 2.55 mm
- Lunghezza sporgenza (LPR) 89.2 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Lunghezza stelo (LS) 48 mm
- Lunghezza utile (LU) 70 mm