DDC-EA 25.00-26.40 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (25-40 mm dia.)

Codice art.: L24020 281
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 281
EAN / GTIN 7291075466737
Codice del produttore 4841313

Descrizione

Descrizione:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 25 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 26.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.8 mm
  • Drive Size (DRVS) 24 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 72.5 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello