DSD-EF 18.91-20.00-FT Teste per foratura profonda a tubo singolo, con attacco filettato esterno a 4 principi, per inserti triangolari (dia. 16-28)

Codice art.: L24020 190
Nuovo prodotto
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
Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 190
EAN / GTIN 7291075354737
Codice del produttore 4824424

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 59 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I3
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 18.91 mm
  • Overall Length (OAL) 59 mm

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello