DSD-EF 16.00-16.70-FT Teste per foratura profonda a tubo singolo, con attacco filettato esterno a 4 principi, per inserti triangolari (dia. 16-28)

Codice art.: L24020 187
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 187
EAN / GTIN 7291075354713
Codice del produttore 4824398

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 57.2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12.6 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I0
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16.7 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 57.2 mm

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello