GD-DH 19.50-15D-M25-09 Punte a cannone per inserti triangolari con taglienti CS e tratto raschiante per eccellenti finiture superficiali

Codice art.: L24020 180
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 180
EAN / GTIN 7291075354423
Codice del produttore 4820492

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 19.5 mm, Overall Length (OAL) 402 mm, Lunghezza utile (LU) 303 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19.5 mm
  • Functional Length (LF) 343 mm
  • Length Group 15xD
  • Master Insert Identification (MIID) TOGT 09..
  • Overall Length (OAL) 402 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 303 mm

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello