DSC-IA 37.00-39.99 Teste per lamatura profonda a tubo singolo con foro passante, attacco filettato interno e iametro regolabile

Codice art.: L24020 169
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 169
EAN / GTIN 7291075240498
Codice del produttore 4880506

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 135 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 30 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O15
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 39.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 37 mm
  • Overall Length (OAL) 135 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 40 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello