GPB-08-25-155 CDZAP Pattini guida per cuspidi per foratura profonda

Codice art.: L24020 120
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 120
EAN / GTIN 7291075252576
Codice del produttore 4817038

Descrizione

Descrizione:

Accessori Punta, Overall Length (OAL) 25 mm, Width (W) 8 mm

Proprietà:

  • Overall Length (OAL) 25 mm
  • Thickness (H) 4.5 mm
  • Width (W) 8 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello