BBS 6-2 Barre di alesaggio con fissaggio a vite per inserti triangolari con distanza di 11°

Codice art.: L23990 953
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 953
EAN / GTIN 7291075096422
Codice del produttore 3600016

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.394″ ,Overall Length (OAL) 5″ ,Altezza stelo (H) 0.18″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.22″
  • Master Insert Identification (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.394″
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 3 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 0 Degrees
  • Altezza stelo (H): 0.18″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello