BBN 12-3 Barre di alesatura con fissaggio a vite per inserti triangolari con gioco a 11°

Codice art.: L23990 946
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 946
EAN / GTIN 7291075096408
Codice del produttore 3600015

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.846″ ,Overall Length (OAL) 10″ ,Altezza stelo (H) 0.71″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.4″
  • Master Insert Identification (MIID): TPMT 321
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.846″
  • Overall Length (OAL): 10″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 0 Degrees
  • Altezza stelo (H): 0.71″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello