S-MWLNL 24-4W Barre con fissaggio a cuneo per inserti trigonali bilaterali

Codice art.: L23990 885
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 885
EAN / GTIN 7291075088519
Codice del produttore 3601350

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.76″ ,Overall Length (OAL) 14″ ,Altezza stelo (H) 1.42″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Width (WF): 0.89″
  • Master Insert Identification (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.76″
  • Overall Length (OAL): 14″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -10 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.97″
  • Altezza stelo (H): 1.42″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello