E-STFCR 10-2 HEAD Teste intercambiabili con fissaggio a vite montate su barre in metallo duro, per inserti triangolari positivi a 7°

Codice art.: L23990 876
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 876
EAN / GTIN 7291075178333
Codice del produttore 3602223

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.689″ ,Overall Length (OAL) 7″ ,Altezza stelo (H) 0.59″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.35″
  • Master Insert Identification (MIID): TCMT 2-0-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.689″
  • Overall Length (OAL): 7″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.17″
  • Altezza stelo (H): 0.59″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello