A-SVUNL 20-2.5 Barre con fori interni per il refrigerante per inserti rombici a 35°

Codice art.: L23990 845
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 845
EAN / GTIN 7291075088793
Codice del produttore 3606583

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.46″ ,Overall Length (OAL) 10″ ,Altezza stelo (H) 1.142″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Width (WF): 0.91″
  • Master Insert Identification (MIID): VNMG 2.5-1-NF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.46″
  • Overall Length (OAL): 10″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -14 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.97″
  • Altezza stelo (H): 1.142″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello