A-MDUNR 12-3 Barre di alesatura con fissaggio a morsetto, con fori per il refrigerante, per inserti a 55° negativi

Codice art.: L23990 822
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 822
EAN / GTIN 7291075088700
Codice del produttore 3606577

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.16″ ,Overall Length (OAL) 8″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.63″
  • Master Insert Identification (MIID): DNMG 332-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.16″
  • Overall Length (OAL): 8″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -14 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.38″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello