S0710H SWUBR-06 Barre per diametri piccoli con fissaggio a vite, per inserti trigonali WBMT

Codice art.: L23990 77
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 77
EAN / GTIN 7291075065633
Codice del produttore 3601266

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 7 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Altezza stelo (H) 9 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 3.5 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WBMT 060101L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -13 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 24 mm
  • Altezza stelo (H) 9 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello