S32T PDUNL-15 Barre fissaggio a leva, per inserti negativi rombici a 55°

Codice art.: L23990 74
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 74
EAN / GTIN 7291075037395
Codice del produttore 3601106

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Overall Length (OAL) 300 mm, Altezza stelo (H) 29 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DNMG 150608-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 300 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -13 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 51 mm
  • Altezza stelo (H) 29 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello