AV-D20-10D-E Barre anti vibranti con canali interni per il refrigerante, per teste intercambibili di tornitura

Codice art.: L23990 7
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie WHISPERLINE
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 7
EAN / GTIN 7291075365146
Codice del produttore 3331840

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Overall Length (OAL) 260.3 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 260.3 mm

Della stessa serie "WHISPERLINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello