AVC-D32-PCLNR-09 Teste intercambiabili di barenatura per inserti rombici a 80°

Codice art.: L23990 1988
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
    Serie WHISPERLINE
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23990 1988
    EAN / GTIN 7291075391213
    Codice del produttore 3337818

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Functional Length (LF) 32 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Length (LF) 32 mm
    • Functional Width (WF) 22 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

    Della stessa serie "WHISPERLINE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello