AVC-D32-SDUCL-11T Teste intercambiabili di barenatura, per inserti rombici a 55°,positivi a 7°

Codice art.: L23990 68
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 68
EAN / GTIN 7291075365023
Codice del produttore 3331867

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Functional Length (LF) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 32 mm
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DCMT 3-2-14
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello